Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288918
EAN/GTIN:
     4057223478693
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
66
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
36
d:
24
l:
120
b:
54
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
120 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1104*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5504*
€ 5,41498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3404*
€ 5,16508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2304*
€ 5,03418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0604*
€ 4,83188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8404*
€ 4,57008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1104*
€ 3,70138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.