Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 140 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 140 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 140 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288920
EAN/GTIN:
     4057223478716
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
80
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
36
d:
24
l:
140
b:
60
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
140 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0957*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9557*
€ 7,08728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7057*
€ 6,78978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4757*
€ 6,51608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2857*
€ 6,28998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0257*
€ 5,98058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0957*
€ 4,87388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.