Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 170 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 170 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288961
EAN/GTIN:
     4057223479119
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 170*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
98
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
46
d:
30
l:
170
b:
72
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
170 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5733*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6365*
€ 22,17744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1065*
€ 21,54674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6556*
€ 17,44016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4102*
€ 14,76814
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,8233*
€ 12,87973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7133*
€ 12,74883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5733*
€ 10,20223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.