Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 5 x 55 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289006
EAN/GTIN:
     4057221198944
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 55*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
37
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
5
l:
55
b:
18
k:
3,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
0,954
Gewinde:
M 5
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
24
Länge:
55
b=l<125 mm:
18
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.