Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 45 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289034
EAN/GTIN:
     4057221199415
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
23
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
13
d:
8
l:
45
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
2,22
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Länge:
45
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.