Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 150 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289049
EAN/GTIN:
     4057223479539
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 150
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
122
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
13
d:
8
l:
150
b:
28
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
6,36
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
Länge:
150
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6347*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0247*
€ 1,21939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9047*
€ 1,07659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8547*
€ 1,01709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8147*
€ 0,96949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7847*
€ 0,93379
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6347*
€ 0,75529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.