Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12x60 A4, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
18
d:
12
l:
60 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
6,37
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
Länge:
60
b=l<125 mm:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,539*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8665*
€ 1,03114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8065*
€ 0,95974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.