Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 55 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 55 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 55 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 14x55 A4, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
21
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
21
d:
14
l:
55 mm
b:
34
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
8,8
Gewinde:
M 14
b=l>200 mm:
53
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
40
Länge:
55
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5921*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9504*
€ 1,13098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9304*
€ 1,10718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8904*
€ 1,05958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7221*
€ 0,8593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7121*
€ 0,8474
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.