Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 170 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289109
EAN/GTIN:
     4057223479645
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
126
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
d:
16
l:
170
b:
44
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
29,4
Gewinde:
M 16
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Länge:
170
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1295*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5895*
€ 5,46151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3695*
€ 5,19971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2595*
€ 5,06881
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0895*
€ 4,86651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8695*
€ 4,60471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1295*
€ 3,72411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.