Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 150 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 150 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 18 x 150 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289139
EAN/GTIN:
     4057223479874
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 150*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
102
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
27
d:
18
l:
150
b:
48
k:
11,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
33,5
Gewinde:
M 18
b=l>200 mm:
61
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
48
Länge:
150
b=l<125 mm:
42
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1167*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6167*
€ 5,49387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3867*
€ 5,22017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2367*
€ 5,04167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1367*
€ 4,92267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8867*
€ 4,62517
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1167*
€ 3,70887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.