Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 200 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 200 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 200 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 200 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 200 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 200 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 200 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289161
EAN/GTIN:
     4057223480092
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
148
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
30
d:
20
l:
200
b:
52
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
54,4
b=l>200 mm:
65
Gewinde:
M 20
b=l 125-200 mm:
52
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
46
Länge:
200
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9934*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5534*
€ 10,17855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,4934*
€ 10,10715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2334*
€ 9,79775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9734*
€ 9,48835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5434*
€ 8,97665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9934*
€ 7,13215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.