Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 250 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 250 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 250 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 250 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 250 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 250 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 24 x 250 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289204
EAN/GTIN:
     4057223480399
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 250
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
177
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
36
d:
24
l:
250
b:
73
k:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
97,5
Gewinde:
M 24
b=l>200 mm:
73
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
60
Länge:
250
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,9812*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,8212*
€ 24,77723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5912*
€ 23,31353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,8912*
€ 22,48053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3012*
€ 21,77843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,9812*
€ 17,82763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.