Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 280 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 280 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 280 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 280 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 280 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 280 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 27 x 280 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 27x280 A4, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
201
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
41
d:
27
l:
280
b:
79
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
138
Gewinde:
M 27
b=l>200 mm:
79
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
66
Länge:
280
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,5511*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,1411*
€ 40,62791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,5611*
€ 39,93771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,0811*
€ 38,17651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,2311*
€ 37,16501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,2111*
€ 35,95121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,5511*
€ 30,40581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.