Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289236
EAN/GTIN:
     4057223480634
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 90*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
46
d:
30
l:
90
b:
66
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
71,2
b=l>200 mm:
85
Gewinde:
M 30
b=l 125-200 mm:
72
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
66
Länge:
90
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3038*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1438*
€ 15,64112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,1038*
€ 15,59352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4138*
€ 14,77242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0238*
€ 14,30832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5138*
€ 13,70142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3038*
€ 11,07152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.