Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 210 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 210 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 210 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 210 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 210 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 210 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 210 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289248
EAN/GTIN:
     4057223480757
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 210*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
125
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
46
d:
30
l:
210
b:
85
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
138,4
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
Länge:
210
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,8538*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0265*
€ 27,40154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,3265*
€ 26,56854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,3078*
€ 21,78628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6564*
€ 18,63112
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,6738*
€ 16,27182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4638*
€ 16,02192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8538*
€ 12,91602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.