Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 150 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290138
EAN/GTIN:
     4057221213814
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
150
k:
5,3
a:
3,75
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
5,2
LAENGE:
150
Antriebsgröße:
13
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
150 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.