Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290187
EAN/GTIN:
     4057221213937
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
d:
14
l:
60 mm
k:
8,8
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 14
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
8,78
LAENGE:
60
Antriebsgröße:
21
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4921*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8221*
€ 0,9783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6621*
€ 0,7879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.