Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290229
EAN/GTIN:
     4057221214736
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
35
k:
11,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 18
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
11,2
LAENGE:
35
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,075*
€ 42,92925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,935*
€ 42,76265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,985*
€ 40,44215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.