Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290351
EAN/GTIN:
     4057223485127
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
100
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
73,2
LAENGE:
100
Antriebsgröße:
46
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3038*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8738*
€ 5,79982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6438*
€ 5,52612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5038*
€ 5,35952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3738*
€ 5,20482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0838*
€ 4,85972
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3038*
€ 3,93152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.