Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 40 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 40 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 40 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 40 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 40 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290381
EAN/GTIN:
     4057223485264
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
40
k:
22,5
a:
12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 36
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
71,5
LAENGE:
40
Antriebsgröße:
55
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,7145*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9745*
€ 13,05966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,8945*
€ 12,96446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2945*
€ 12,25046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0445*
€ 11,95296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6945*
€ 11,53646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7145*
€ 9,18026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.