Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 170 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 170 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 170 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 170 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 170 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290397
EAN/GTIN:
     4057223485424
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
36
l:
170
k:
22,5
a:
12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 36
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
161
LAENGE:
170
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
170 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7027*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5811*
€ 24,49151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,9411*
€ 23,72991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2378*
€ 19,32298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0409*
€ 16,70867
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,2527*
€ 14,58071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0527*
€ 14,34271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7027*
€ 11,54621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.