Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 35 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 35 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 35 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 35 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 35 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 35 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 35 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-290476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 14x35 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
d:
14
l:
35 mm
k:
8,8
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 14
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3023*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4427*
€ 0,52681
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.