Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 80 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 80 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 80 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 80 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 80 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 80 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 80 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-290543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290543
EAN/GTIN:
     4057221212244
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 24x80 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
l:
80
k:
15
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
80 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,6725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,6575*
€ 67,42243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,6675*
€ 65,05433
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,5225*
€ 54,17178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,4125*
€ 52,85088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,2925*
€ 51,51808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,8625*
€ 51,00638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,6725*
€ 42,45028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.