Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 25 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
Artikel-Nr.:
     5417F-290690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290690
EAN/GTIN:
     4057222130462
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10x25 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
16
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4017
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
16
Werkstoff:
8.8
d:
10
l:
25 mm
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.290 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,909*
€ 3,46171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.