Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
Artikel-Nr.:
     5417F-290759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290759
EAN/GTIN:
     4057222131858
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 24x100 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
s:
36
d:
24
l:
100
k:
15
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
100 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
24 mm
Antriebsgröße:
36
Norm:
4017
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.900 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,434*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,004*
€ 67,83476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,604*
€ 66,16876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,654*
€ 63,84826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,264*
€ 62,19416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,624*
€ 61,43256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,434*
€ 51,68646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.