Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube M 10 x 16, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube M 10 x 16, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 10 x 16, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 10 x 16, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 10 x 16, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 10 x 16, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 10 x 16, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-290893
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     290893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10x16 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
16 mm
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,70*
€ 32,963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.