Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 60, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 60, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 60, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 60, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 60, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 60, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 60, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-290934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290934
EAN/GTIN:
     4057222135245
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 16x60 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
l:
60
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6333*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8591*
€ 6,97233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3391*
€ 6,35353
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9938*
€ 1,18262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8433*
€ 1,00353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8333*
€ 0,99163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7933*
€ 0,94403
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6333*
€ 0,75363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.