Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 90, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 90, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 90, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 90, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 90, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 90, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 16 x 90, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-290938
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     290938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 16x90 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
90
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,445*
€ 46,93955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,755*
€ 46,11845
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,255*
€ 38,38345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,095*
€ 37,00305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,185*
€ 35,92015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,155*
€ 34,69445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,375*
€ 29,00625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.