Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube M 20 x 30, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube M 20 x 30, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 20 x 30, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 20 x 30, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 20 x 30, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 20 x 30, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube M 20 x 30, 5.6 blank, Gewinde bis Kopf, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-290942
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     290942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 20x30 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
30
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
30 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,8025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,0225*
€ 19,06678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,8225*
€ 18,82878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,8025*
€ 15,23498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.