Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 50 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 50 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 50 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 50 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 50 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 50 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 50 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291127
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 14x50 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
d:
14
l:
50 mm
k:
8,8
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 14
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
50 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,50*
€ 70,805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,80*
€ 53,312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.