Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 30 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 30 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 30 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 30 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 30 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 30 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 30 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291129
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 16x30 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
30
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,945*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,175*
€ 44,23825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,135*
€ 44,19065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,075*
€ 41,73925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,115*
€ 33,45685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,605*
€ 32,84995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,945*
€ 27,30455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.