Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291139
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 16x90 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
24
d:
16
l:
90
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,445*
€ 30,27955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,755*
€ 29,45845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.