Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 16 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291182
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 16x60 5.6, feuerverzinkt, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
l:
60
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
15,03
LAENGE:
60
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
Spitzenspannung:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,015*
€ 88,07785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,175*
€ 85,88825
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,84*
€ 67,6396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,33*
€ 67,0327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.