Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 55 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 55 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 55 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 55 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291186
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 20x55 5.6, feuerverzinkt, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Spitzenspannung:
ohne
d:
20
l:
55
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
25,04
LAENGE:
55
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
55 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,395*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,96*
€ 93,9624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,335*
€ 86,07865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,715*
€ 82,96085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,875*
€ 80,77125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,395*
€ 68,30005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.