Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 20 x 60 5.6 feuerverzinkt, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291187
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 20x60 5.6, feuerverzinkt, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Spitzenspannung:
ohne
d:
20
l:
60
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
26,04
LAENGE:
60
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,8225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,7825*
€ 66,38118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,9125*
€ 64,15588
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,9025*
€ 53,43398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,5225*
€ 51,79178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,4225*
€ 50,48278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,4025*
€ 49,26898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,8225*
€ 41,43878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.