Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben M 4 x 20, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben M 4 x 20, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 4 x 20, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 4 x 20, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 4 x 20, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 4 x 20, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-291197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291197
EAN/GTIN:
     4057221252271
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
7
d:
4
l:
20
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,261
LAENGE:
20
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0849*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5146*
€ 2,99237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.