Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 18 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291325
EAN/GTIN:
     4057221230163
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
7
d:
4
l:
18
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,225
LAENGE:
18
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.