Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291331
EAN/GTIN:
     4057221230347
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
7
d:
4
l:
40
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,396
LAENGE:
40
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.