Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291519
EAN/GTIN:
     4057221234161
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
60
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
11,7
LAENGE:
60
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,635*
€ 25,74565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,535*
€ 24,43665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,675*
€ 23,41325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,035*
€ 22,65165
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.