Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 170 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 170 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291744
EAN/GTIN:
     4057223481860
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
46
d:
30
l:
170
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
106
LAENGE:
170
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
170 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1048*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7804*
€ 16,39868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4504*
€ 16,00598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6242*
€ 12,6428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0304*
€ 10,74618
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,8648*
€ 9,35911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6948*
€ 9,15681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1048*
€ 7,26471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.