Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 190 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 190 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 190 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 190 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 190 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291746
EAN/GTIN:
     4057223481884
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 190
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
116
LAENGE:
190
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
46
d:
30
l:
190
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 30
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
190 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9119*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,339*
€ 18,25341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,039*
€ 17,89641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9047*
€ 14,16659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,164*
€ 12,09516
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,8619*
€ 10,54566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6419*
€ 10,28386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9119*
€ 8,22516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.