Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291747
EAN/GTIN:
     4057223481891
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
200
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
121
LAENGE:
200
Antriebsgröße:
46
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
200 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7884*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,3146*
€ 13,46437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5568*
€ 10,18259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3188*
€ 8,70937
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,3684*
€ 7,5784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2084*
€ 7,388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9284*
€ 7,0548
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7884*
€ 5,6982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.