Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291780
EAN/GTIN:
     4057223482140
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
50
d:
33
l:
110
k:
21
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 33
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
97,8
LAENGE:
110
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
110 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0063*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5963*
€ 10,2296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5163*
€ 10,1344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1663*
€ 9,7179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9063*
€ 9,4085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5663*
€ 9,0039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0063*
€ 7,1475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.