Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 16 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 16 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 16 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 16 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 16 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 16 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-291969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291969
EAN/GTIN:
     4057221221581
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
7
d:
4
l:
16
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,21
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.