Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-291971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291971
EAN/GTIN:
     4057221221642
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
7
d:
4
l:
20
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,241
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1677*
€ 2,57956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.