Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 35 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 35 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 35 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 35 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 35 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 35 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-291975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291975
EAN/GTIN:
     4057221221765
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
7
d:
4
l:
35
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
35
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,357
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3224*
€ 2,76366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.