Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 40 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-291976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291976
EAN/GTIN:
     4057221221796
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
7
d:
4
l:
40
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
40
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,396
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.