Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 20 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292046
EAN/GTIN:
     4057221224193
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
20
k:
5,3
a:
3,75
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
20
Gewicht kg per 100:
1,23
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.