Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 8 x 25 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292048
EAN/GTIN:
     4057221224278
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
25
k:
5,3
a:
3,75
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,38
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0359*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2651*
€ 2,69547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8832*
€ 2,24101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.