Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 90 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 90 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 90 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 90 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 90 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 90 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292279
EAN/GTIN:
     4057223483536
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
l:
90
k:
17
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 27
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
90
Gewicht kg per 100:
53,1
Antriebsgröße:
41
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6348*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9448*
€ 4,69431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7348*
€ 4,44441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6148*
€ 4,30161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4848*
€ 4,14691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3148*
€ 3,94461
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6348*
€ 3,13541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.